ダイライト
R型角型容器台車付
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番
464-9222
質量(kg)
50
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1540
外寸法・高さ(mm)
960
外寸法・奥行(mm)
920
有効内寸法・奥行(mm)
780
有効内寸法・高さ(mm)
382
有効内寸法・幅(mm)
1165
内容量
1台
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122243
RL300K
300
1540×920×960
1165×780×382
¥
153,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません