ERECTA(エレクター)
メトロマックス 610mmグリッドマット
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
種別
組立式
材質
(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)
色
ライトブルー
ピッチ(mm)
(棚板調整)13
使用温度範囲(℃)
-29~52
奥行(mm)
610
最大積載量(kg)
750
組立時間
1人40分
均等積載量(kg/段)
360
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
910
1218
1523
棚段数(段)
4
5
高さ(mm)
1393
1595
1900
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
棚段数(段)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122496
MX2436G-MX54P-4
910
4
770-7169
30.0
1393
¥
220,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122505
MX2436G-MX63P-5
910
5
770-7177
36.8
1595
¥
269,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122514
MX2436G-MX74P-5
910
5
770-7185
37.2
1900
¥
273,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122523
MX2448G-MX54P-4
1218
4
770-7223
37.2
1393
¥
256,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122532
MX2448G-MX63P-5
1218
5
770-7231
46.2
1595
¥
314,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122541
MX2448G-MX74P-5
1218
5
770-7240
46.6
1900
¥
318,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122557
MX2460G-MX54P-4
1523
4
770-7282
44.4
1393
¥
292,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122566
MX2460G-MX63P-5
1523
5
770-7291
55.2
1595
¥
359,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122575
MX2460G-MX74P-5
1523
5
770-7304
55.6
1900
¥
363,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。