曜日別特売

プラスチック棚ーN5 クリーム

プラスチック棚ーN5 クリーム - サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 クリーム - サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 クリーム - サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 クリーム - サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 クリーム - サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 クリーム - サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 クリーム - サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 クリーム - サンコー(三甲)

組み立ても工具を使わずに簡単です。

種別組立式材質低発泡PP質量(kg)19.1使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)900外寸(mm)900×450×1820組立時間2人30分
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
均等積載量(kg/段)
棚段数
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112275180527000CLTNA1個1820450350705クリームなし
1
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1315327580527000CLTNA(名入れ)1セット(10個)1820450350705クリームあり
1
396,200
435,820(税込)
2以上
392,000
431,200(税込)
3以上
388,600
427,460(税込)
5以上
384,480
422,928(税込)
7以上
384,000
422,400(税込)
10以上
382,640
420,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする