曜日別特売

バーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ

バーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ - TRUSCOバーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ - TRUSCO

組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。
軽量の長尺物の管理に適しています。

用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。高さ(mm)1547間口(mm)900均等積載量(kg/段)25棚段数(段)8ネオグレー奥行(mm)600仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付トラスコ品番502-3726種別組立式材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)28最大積載量(kg)200組立時間1人30分内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41147671VRW900
131,250
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする