バスケットカート

バスケットカート - ERECTA(エレクター)

バスケット形状のため、不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に最適です。廊下での騒音を最小限に抑える静かな音のキャスターを採用しています。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。

用途工場内での物品搬送。病院・オフィス・店舗など。トラスコ品番456-3298材質バスケット:スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)質量(kg)13.0材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーあり(×2)材質(ポール)ステンレス(SUS304)組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板バスケット棚板(有効内寸 幅529×奥行388×深さ150mm)棚板調整ピッチ(mm)25.4内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41148021BW1A250120なし93446060575自在×4ゴム
53,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする