ワーキングカート1型

ワーキングカート1型 - ERECTA(エレクター)ワーキングカート1型 - ERECTA(エレクター)ワーキングカート1型 - ERECTA(エレクター)ワーキングカート1型 - ERECTA(エレクター)ワーキングカート1型 - ERECTA(エレクター)ワーキングカート1型 - ERECTA(エレクター)

ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。

材質(棚板)
平棚板:ステンレス(SUS430)
メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。材質(車輪)エラストマー段数2キャスター自在×4荷姿組立式ストッパーあり(×2)メッシュ寸法(mm)165×16・116×16材質(ポール)ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚均等積載量(kg/段)90棚板調整ピッチ(mm)25.4引出しなし内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
全10種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
キャスター径(Φmm)
最大積載量(kg/台)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
最大積載量(kg/台)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41148186NWT1A759×461×923樹脂125200456-4839
73,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148195NWT1AS759×461×815スチール100192456-4847
65,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148204NWT1B911×461×923樹脂125200456-4855
76,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148213NWT1BS911×461×815スチール100192456-4863
68,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148222NWT1C1213×614×923樹脂125200456-4871
84,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148231NWT1CS1213×461×815スチール100192456-4880
76,500
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148247NWT1E911×614×923樹脂125200456-4898
85,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148256NWT1ES911×614×815スチール100192456-4901
77,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148265NWT1F1213×614×923樹脂125200456-4910
94,500
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41148274NWT1FS1213×614×815スチール100192456-4928
86,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする