カスタムワゴン ブラック633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付

カスタムワゴン ブラック633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO カスタムワゴン ブラック633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO カスタムワゴン ブラック633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO カスタムワゴン ブラック633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO カスタムワゴン ブラック633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO

デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。

仕様引出し/ラッチ・鍵付 付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm) トラスコ品番336-0792 質量(kg)20.6 間口W×奥行D×高さH(mm)703×470×978 材質(キャスター)スチール 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) 組立時間1人40分 棚板こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41149692 TAC648BK 3 200 100 スチール なし 100 自在×4 ウレタン ブラック
44,920
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする