TRUSCO
エースワゴン(ロッカータイプ)
扉はアクリル窓扉(鍵付)ですので、中が見えて保管物の視認が簡単にできます。
仕様
天板:マット付
取手付
鍵付
用途
工具の収納・管理に便利です
付属品
(棚板)2枚鍵:2個
トラスコ品番
457-1746
材質
扉窓部:アクリル
質量(kg)
31
間口W×奥行D×高さH(mm)
685×450×802
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり
棚板寸法(mm)
間口663×奥行400×高さ20
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150654
BM50RNG
200
50
スチール
なし
100
固定×2、自在×2
ウレタン
ネオグレー
¥
136,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません