曜日別特売

大型ツールワゴン

大型ツールワゴン - TRUSCO大型ツールワゴン - TRUSCO大型ツールワゴン - TRUSCO大型ツールワゴン - TRUSCO大型ツールワゴン - TRUSCO大型ツールワゴン - TRUSCO大型ツールワゴン - TRUSCO

収納と作業台の1台2役です。天板付ですので、その場で軽作業ができます。

グリーン材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)50荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)塩ビシート張り棚板平棚板棚板調整ピッチ(mm)30mm引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151406NTS506580×550×1010
106,830
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151381NTS5071160×550×1090
173,170
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする