曜日別特売

ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050

ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 - TRUSCOツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 - TRUSCOツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 - TRUSCOツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 - TRUSCOツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 - TRUSCOツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 - TRUSCOツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 - TRUSCOツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 - TRUSCO

使い方は自由自在。工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。

オレンジ材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050耐荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチールストッパーありキャスター径(Φmm)100完成品棚板棚板調整ピッチ(mm)26mm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151537TVD300R天板/60、棚板/40、引出し/-、下段/60なし
147,330
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151546TVD301R天板/60、棚板/40、引出し/20、下段/60あり
171,870
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151555TVD302R天板/60、棚板/-、引出し/20、下段/60あり
168,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする