TRUSCO
ヘビーキャビネットワゴン型
溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様
シリンダ錠付
種別
両開き扉タイプ
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
500
均等荷重(kg)
150
荷姿
完成品
棚板
2枚
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※1段あたりの均等積載量は150kgですが、キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は500kg以下でご使用ください。
※お受け取りにはフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
間口W×奥行D×高さH(mm)
棚板寸法(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41152605
SHC604LC2L
棚板4枚
1200×650×1800
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35
461-4135
142.5
¥
405,170
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152614
SHC604LC4S
棚板4枚
1200×650×1800
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35
461-4151
149.5
¥
414,970
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152587
SHC604MC2L
棚板4枚
1200×600×1800
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35
461-4232
135
¥
395,650
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152596
SHC604MC4S
棚板4枚
1200×600×1800
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35
461-4259
142
¥
405,830
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152571
SHC609C
棚板2枚
1000×900×1800
中棚板(間口×奥行×高さ)/970×850×35
461-4330
117.0
¥
363,580
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません