曜日別特売

軽量キャビネット"LVE型"

軽量キャビネット"LVE型" - TRUSCO軽量キャビネット"LVE型" - TRUSCO軽量キャビネット"LVE型" - TRUSCO軽量キャビネット"LVE型" - TRUSCO軽量キャビネット"LVE型" - TRUSCO軽量キャビネット"LVE型" - TRUSCO軽量キャビネット"LVE型" - TRUSCO軽量キャビネット"LVE型" - TRUSCO

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。

タイプシリンダー錠付奥行(mm)550間口(mm)500均等荷重(kg)60荷姿完成品色(本体)グリーン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全31種類を絞り込む
高さ(mm)
引出し組合せ
31種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41153104LVE421252-378726.7420250H58 3個、H172 1個
79,630
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153113LVE422252-379524.7420250H58 1個、H115 1個、H172 1個
76,800
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153122LVE423252-380930.6420250H58 4個、H115 1個
92,510
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153131LVE424252-381728.4420250H58 2個、H115 2個
85,700
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153147LVE425252-382532.4420250H58 6個
98,260
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153156LVE426252-383326.4420250H115 3個
77,420
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153165LVE427252-384121.4420250H172 2個
70,300
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153174LVE651252-393142.1650360H58 3個、H115 2個、H172 1個
116,090
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153183LVE652252-394941.4650360H115 5個
110,510
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153192LVE653252-395736.8650360H115 2個、H172 2個
99,720
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153201LVE654252-396533650360H58 2個、H115 1個、H172 2個
107,210
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153217LVE655252-397351.4650360H58 10個
135,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153226LVE656252-398140.6650360H58 4個、H172 2個
116,740
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153235LVE657252-399045.4650360H58 4個、H115 3個
122,110
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153244LVE658252-400742.4650360H58 2個、H115 4個
114,960
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153253LVE881252-385056.8880540H115 7個
142,550
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153262LVE882252-386857.5880540H58 3個、H115 4個、H172 1個
148,430
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153271LVE883252-387646.2880540H58 4個、H115 2個、H172 2個
146,860
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153287LVE884252-388450.9880540H58 1個、H115 2個、H172 3個
130,960
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153296LVE885252-389259.5880540H58 5個、H115 3個、H172 1個
153,660
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153305LVE886252-390658.8880540H58 2個、H115 6個
146,660
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153314LVE887252-391460.8880540H58 4個、H115 5個
153,650
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153323LVE888252-392254.2880540H58 2個、H115 3個、H172 2個
143,510
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153025LVE1101252-370176.41100660H115 9個
169,410
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153034LVE1102252-371075.81100660H58 4個、H115 4個、H172 2個
176,130
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153043LVE1103252-372871.81100660H115 6個、H172 2個
161,830
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153052LVE1104252-373672.51100660H58 3個、H115 3個、H172 3個
168,520
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153061LVE1105252-374469.21100660H58 2個、H115 2個、H172 4個
161,540
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153077LVE1106252-375269.21100660H58 6個、H115 3個、H172 2個
182,810
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153086LVE1107252-376178.41100660H58 2個、H115 8個
176,710
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41153095LVE1108252-377973.81100660H58 2個、H115 5個、H172 2個
168,800
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする