SUS430クリーンフレックス1200X600XH600 75Φ

SUS430クリーンフレックス1200X600XH600 75Φ - TRUSCO

SUS430を使用することにより、CFL3型よりお求めやすい価格になっています。耐久性に優れ、クリーンな環境で使用できます。

トラスコ品番393-0963質量(kg)16.64高さ(mm)(こぼれ止め)50材質(本体)ステンレス(SUS430)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×600段数2キャスター自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個)荷姿組立式キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41173982CFL4-652
53,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする