CFL4-652 SUS430クリーンフレックス1200X600XH600 75Φ TRUSCO 41173982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS430クリーンフレックス1200X600XH600 75Φ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41173982 品番CFL4-652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,950

SUS430を使用することにより、CFL3型よりお求めやすい価格になっています。耐久性に優れ、クリーンな環境で使用できます。

トラスコ品番393-0963 質量(kg)16.64 高さ(mm)(こぼれ止め)50 材質(本体)ステンレス(SUS430) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×600 段数2 キャスター自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)100 棚板調整ピッチ(mm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする