新光化成
グローブボックス(アクリル・殺菌灯付)
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
仕様
殺菌ランプ:あり
パスボックス:なし
用途
試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
付属品
手袋 1双・ガス置換コック 2個
トラスコ品番
459-9870
材質
耐殺菌灯用アクリル
質量(kg)
17
高さ(mm)
500
奥行(mm)
450
間口(mm)
630
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41178051
M10
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません