新光化成
グローブボックス(アクリル・殺菌灯付)
ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途
試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。
仕様
殺菌ランプ:あり
付属品
ガス置換コック:2個手袋:1双
トラスコ品番
459-9900
材質
耐殺菌灯用アクリル
寸法(mm)
(パスボックス)200×200×200
質量(kg)
25
高さ(mm)
500
奥行(mm)
550
間口(mm)
800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41178067
M20
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません