簡易ドラフトAF-01

簡易ドラフトAF-01 - 新光化成
(2件のレビュー)

活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。

付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9730材質塩化ビニール、アルミフレーム質量(kg)25高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)800電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41178094AF01
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41178094
2015-04-13
用途: 展示会での製品デモテスト時に使用しています。

活性炭性能がもう少し良いタイプであれば…

対象商品 : 41178094
2014-05-27
用途: ドラフト内でオゾンガスの試験を行うのに使用しました
株式会社ロキテクノ

非常に簡易的で持ち運びもしやすい製品です。据え置きで使用するよりも、持ち運びで使用するのには適しています。粒状活性炭が最初から設置されていますが、活性炭量が少ないので、長期間は使用できないです。また、活性炭を交換するのにネジを外してからの交換になるので、もう少し簡易的に活性炭が交換できるのであれば、活性炭量が少ないくても良いかもしれません。扉のストッパーがあるのは良いです。あとは価格が10万円を切れるぐらいになれば更に良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする