新光化成
グローブホックス
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
用途
試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
付属品
手袋 1双・ガス置換コック 2個
トラスコ品番
459-9845
材質
アクリル
寸法(mm)
(パスボックス)150×150×150
質量(kg)
25
高さ(mm)
480
奥行(mm)
480
間口(mm)
620
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41178453
GRB3
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません