リビング スーパードライ USD-1104-00

リビング スーパードライ USD-1104-00 - 東洋リビング

強力最新式除湿電子ユニット内蔵です。Φ130mmウレタン製キャスター、アース線(1MΩ)、カギ付です。静電容量式センサーを採用しています(デジタルパネル湿度表示)。扉開閉の頻繁な工程に最適です。静電気対策 ESD-IEC61340-5-1に準拠しています。

トラスコ品番462-8331質量(kg)162高さ(mm)1840奥行(mm)670容量(L)1192間口(mm)1200内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569湿度設定範囲(%RH)0~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41178645SD-1204-01
858,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする