SD-1204-01 リビング スーパードライ USD-1104-00 東洋リビング 41178645

リビング スーパードライ USD-1104-00

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41178645 品番SD-1204-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥858,000

強力最新式除湿電子ユニット内蔵です。Φ130mmウレタン製キャスター、アース線(1MΩ)、カギ付です。静電容量式センサーを採用しています(デジタルパネル湿度表示)。扉開閉の頻繁な工程に最適です。静電気対策 ESD-IEC61340-5-1に準拠しています。

トラスコ品番462-8331 質量(kg)162 高さ(mm)1840 奥行(mm)670 容量(L)1192 間口(mm)1200 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569 湿度設定範囲(%RH)0〜50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする