曜日別特売

小型電気炉

小型電気炉 - ニデックドライブテクノロジー小型電気炉 - ニデックドライブテクノロジー小型電気炉 - ニデックドライブテクノロジー

焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。

用途各種試料の熱処理。電源(V)単相100消費電力(W)1500仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)トラスコ品番336-8033質量(kg)64.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300容積22L温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720内容量1台
注意
※電源の蛸足配線、延長コードの使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度設定範囲(℃)
消費電力(W)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41178864DMT01200~1270(10パターン)1500270×270×30022L
437,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,500/税込¥9,350
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする