曜日別特売

マッフル炉

マッフル炉 - ヤマト科学

プログラム運転ができます。
設定が容易なアップダウンキー入力で、操作性に優れたコントローラを搭載。高精度の温度制御を実現します。
温度・時間の設定・指示値ともデジタル表示。
デジタル設定の過昇防止一体型コントローラを採用。万一異常が生じた場合には常に安全側に制御する自己診断機能、過電流漏電ブレーカ等、安全機能を装備し
ています。
温度センサにR熱電対を採用しており、長寿命です。
使いやすいコントローラを搭載し、プログラム操作もより簡単になりました。
排気口を標準装備。

使用温度範囲(℃)100~1150温度調節精度±2℃(at 1150℃)付属品排気口キャップ×1個使用温度範囲100~1150℃センサーダブルR熱電対安全装置コントローラ一体型デジタル過昇防止器、キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、自己診断機能(メモリ異常、センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)、過電流漏電ブレーカー温度表示デジタルヒーター鉄クロム線冷却方式軸流ファンモータタイマ機能1分~99時間59分、および999時間50分 デジタル設定、オートスタート、クィックオートストップ温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径20mm(上部)内装セラミックファイバ外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性焼付塗装)プログラム機能定値運転、プログラム運転(6パターン30ステップ×1、または15ステップ×2パターン、または10ステップ×3パターン)内容量1台
注意
※FO100以外は、電源プラグは付属しません。電源コードの長さは器外約2mです。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
炉内寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内容量(L)
質量(kg)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41178943FO100100×150×100346×405×5171.52410
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41178952FO200100×250×150346×505×5673.753016
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41178961FO300200×250×150446×505×5677.53721
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41178977FO310200×250×150446×505×5677.53711
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41178986FO410200×300×150446×554×56793812
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41178995FO510300×250×150507×574×62711.34413.5
400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41179004FO610250×350×200507×604×67717.55216
480,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41179013FO710270×350×250507×605×72723.65818.5
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41179022FO810300×400×250507×655×727306221
580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする