いすゞ製作所
いすゞ 強制循環式恒温器 わかば
3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
付属品
棚板:1枚
電源(V)
単相100
最高温度到達時間
約60分
使用温度範囲
40~260℃
仕様
強制循環式
内容量
1台
注意
※扉色は緑または白からお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容積(L)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179171
VTEC154
65
1070×785×615
600×600×430
154
1400
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41179196
VTEC40
38
855×585×435
400×400×250
40
800
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41179205
VTEC75
49
970×685×485
500×500×300
75
1000
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41179187
VTEC18
28
755×485×385
300×300×200
18
500
¥
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。