トーマス科学
ハンディークーラー
600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W)
1160(1000kcal/h 水温+10℃)
850(730kcal/h 不凍液0℃)
240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7784
材質
(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ
幅(mm)
490
寸法(mm)
冷却コイル:Φ120×350
質量(kg)
44
高さ(mm)
330
奥行(mm)
375
電源(V)
三相200
温度範囲(℃)
-20~30
チューブ全長(m)
2
冷凍機
空冷式600W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFC404A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179327
TRL107G
¥
610,000
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません