トーマス科学
ハンディークーラー
(1件のレビュー)
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)
170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7792
材質
(冷却コイル)SUS316製スパイラル管
幅(mm)
205
寸法(mm)
冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)
14
高さ(mm)
265
奥行(mm)
345
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-5~40
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式60W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFC134a
内容量
1個
注意
使用にあたり注意事項
屋内仕様の液体を冷却するクーラーです。
35℃以上の雰囲気での使用はできません。
風通しのよい雰囲気で御使用下さい。
防爆仕様ではありません。
水などがかかる場所で御使用下さい。
床面が平らな場所に設置ください。
AC100Vの安定した供給電源に接続ください。
冷却可能な目安容量は20Lです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179336
TRL107NH
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません