トーマス科学
ハンディークーラー
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)
670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7814
材質
(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ
幅(mm)
450
寸法(mm)
冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)
質量(kg)
25
高さ(mm)
315
奥行(mm)
310
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-20~30
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式300W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFC134a
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179354
TRL117S
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません