トーマス科学
ハンディークーラー
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)
670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7822
材質
(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管
幅(mm)
450
寸法(mm)
冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)
質量(kg)
25
高さ(mm)
315
奥行(mm)
310
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-20~30
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式300W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFC134a
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※飲料水など人体に触れるものや魚などの水生動物には使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179363
TRL117SF
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません