トーマス科学
恒温油槽(高温タイプ)
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
温度安定度
±0.05℃(200℃、フタ使用時)
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
撹拌機
縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)
安全装置
漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報
電源(V)
単相100
使用可能液体
シリコンオイル・水
トラスコ品番
462-7750
質量(kg)
25
温度範囲(℃)
40~300
内容量(L)
16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×400×465
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×200
内容量
1台
注意
※開放状態で100℃を超えますと、発煙がありますので、排気(排煙)設備を必ず設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179467
T301
16
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません