トーマス科学
卓上型低温恒温水槽
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番
462-7733
質量(kg)
30
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
0~50
安全装置
槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
ヒーター
シースワイヤ式 500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×415×420
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度
±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)
撹拌機
噴流かくはん方式
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×350×150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179485
T23Z
¥
415,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません