フロンケミカル
PTFE PTFEビーカー 3L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類
ビーカー
容量(mL)
3000
トラスコ品番
465-7420
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
1.88
高さ(mm)
200
外径(Φmm)
165
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3538-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41180745
NR0201-011
¥
80,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000