フロンケミカル
PTFE PTFE肉厚ビーカー 3L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類
ビーカー
容量(mL)
3000
仕様
取手なし
トラスコ品番
465-7446
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
1.06
高さ(mm)
230
外径(Φmm)
155
適合流体
酸、アルカリなど
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41180772
NR0202-008
¥
187,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください