TRUSCO
アルミ製案内板
下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
仕様
組立式
マグネット対応(ホワイトボード面)
ピンナップ可能(レザー面)
色
(板面)スチールホワイト
枠の色
シルバー
組立時間
1人15分
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
板面(縦×横)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181454
MAN035
391-0016
7.0
878×280
350×400×1400
¥
62,680
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41181463
MAN050
391-0024
8.2
878×425
495×400×1400
¥
68,430
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41181472
MAN065
391-0032
9.5
878×575
645×400×1400
¥
78,420
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。