アルミ額縁 ギャラリー A3ノートリミング ブラック

アルミ額縁 ギャラリー A3ノートリミング ブラック - Kenko(ケンコートキナー)

写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
写真家、写真クラブのニーズにお応えしたA3ノートリミングサイズ(アスペクト比 /約 2:3)。

付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】497×581、【台紙窓抜き】266×400、【額縁】500×584
質量(g)
1760
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75390756AGY-A3NT-BK
¥11,170
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする