TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ
イス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様
組立式
天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ
支柱:25×80mm楕円パイプ
脚部:Φ48.6mm丸パイプ(クロムメッキ仕上げ)、アジャスター付
椅子掛フック:丸棒塗装
巻タイプ:ソフトエッジ巻
色
ホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
色(天板)
ホワイト
組立時間
2人20分
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
間口(mm)
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41184193
DA1275W
464-5693
23.5
4脚用
1200
1200×750mm
¥
107,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41184227
DA2475W
464-5715
42
8脚用
2400
2400×750mm
¥
201,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません