サンポール
アーチ 車止め 固定式(ステンレス)
アーチ型の車止めです。
タイプ
固定式
材質
ステンレス
色
シルバー
仕様
埋込式
幅(mm)
1000
ポール径(Φmm)
60.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
地上高さ(mm)
ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41189111
AA-7U10-650
1本
1000
650
60.5
¥
58,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953212
AH-7U10-800
1個
1000
800
60.5
¥
67,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400