曜日別特売

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ - SMCユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状ユニバーサルメスエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41209576KQ2VF12-04AS42.518.52729.922.748.91724121/2R1/2、Rc1/2
1,675
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
41209481KQ2VF04-01AS25.48.213.419.31328.513.31441/8R1/8、Rc1/8
567
取扱い終了
返品不可
41209497KQ2VF06-01AS25.410.413.420.51328.513.31461/8R1/8、Rc1/8
587
取扱い終了
返品不可
41209506KQ2VF06-02AS33.210.417.621.217.337.913.31761/4R1/4、Rc1/4
647
取扱い終了
返品不可
41209515KQ2VF08-01AS26.913.217.623.514.43014.21781/8R1/8、Rc1/8
607
取扱い終了
返品不可
41209524KQ2VF08-02AS33.213.217.623.517.837.914.21781/4R1/4、Rc1/4
667
取扱い終了
返品不可
41209533KQ2VF08-03AS38.913.225.224.919.24414.22283/8R3/8、Rc3/8
947
取扱い終了
返品不可
41209542KQ2VF10-02AS35.615.920.625.919.240.315.619101/4R1/4、Rc1/4
707
取扱い終了
返品不可
41209551KQ2VF10-03AS38.915.925.226.3204415.622103/8R3/8、Rc3/8
967
取扱い終了
返品不可
41209567KQ2VF12-03AS38.918.525.228.520.7441722123/8R3/8、Rc3/8
987
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41209481KQ2VF04-01AS41402891KQ2VF04-01ASKQ2VF04-01AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402891ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,498
税込6,048
内容量に違いがあります
41209497KQ2VF06-01AS41402916KQ2VF06-01ASKQ2VF06-01AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402916ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,698
税込6,268
内容量に違いがあります
41209506KQ2VF06-02AS41402934KQ2VF06-02ASKQ2VF06-02AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402934ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41209515KQ2VF08-01AS41402952KQ2VF08-01ASKQ2VF08-01AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402952ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります
41209524KQ2VF08-02AS41402977KQ2VF08-02ASKQ2VF08-02AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402977ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41209533KQ2VF08-03AS41402995KQ2VF08-03ASKQ2VF08-03AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41402995ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
8,898
税込9,788
内容量に違いがあります
41209542KQ2VF10-02AS41403013KQ2VF10-02ASKQ2VF10-02AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41403013ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
41209551KQ2VF10-03AS41403031KQ2VF10-03ASKQ2VF10-03AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41403031ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
41209567KQ2VF12-03AS41403056KQ2VF12-03ASKQ2VF12-03AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41403056ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする