ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ - SMCダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ダブルブランチ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41218441KQ2UD06-02AS39.210.413.22143.910.48.214-61/4R1/4
1,375
769
846(税込)
当日出荷
41218414KQ2UD04-01AS33.68.210.416.636.78.26.812441/8R1/8
687
取扱い終了
返品不可
代替品有
41218423KQ2UD04-02AS36.48.210.416.641.18.26.814-41/4R1/4
707
取扱い終了
返品不可
代替品有
41218432KQ2UD06-01AS36.410.413.22139.510.48.214-61/8R1/8
907
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41218414KQ2UD04-01AS41384935KQ2UD04-01ASKQ2UD04-01AS ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384935ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,598
税込7,258
内容量に違いがあります
41218423KQ2UD04-02AS41384953KQ2UD04-02ASKQ2UD04-02AS ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384953ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,598
税込7,258
内容量に違いがあります
41218432KQ2UD06-01AS41384971KQ2UD06-01ASKQ2UD06-01AS ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384971ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
8,698
税込9,568
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする