京セラインダストリアルツールズ
ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107)
(3件のレビュー)
用途
木工用
適合本体
S-550M、S-555M、S-5000
砥粒
AA
内容量
1セット(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
全6種類を絞り込む
粒度
選択してください
100
120
180
240
320
400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41245513
6612781
100
中仕上
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53577212
6612791
120
中仕上
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53577221
6612801
180
仕上
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53577237
6612811
240
仕上
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53577246
6612821
320
仕上
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53577255
6612831
400
仕上
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください