曜日別特売

I/Oターミナル P7TF

I/Oターミナル P7TF - omron(オムロン)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
ピン数(ピン)
適合機種
通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39090685P7TF-IS16 24V DC-DC2416形G7TC-ID16定格5
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39090694P7TF-OS08 DC24-DC248形G7TC-OC16、形G7TC-OC16-1、形G7TC-OC08定格5
17,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39090703P7TF-OS16 24V DC-DC2416-定格5
23,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
39090712P7TF-OS16-1 24VDC-DC2416形G7TC-OC16、形G7TC-OC16-1、形G7TC-OC08定格5
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46684662P7TF-IS16-100/110V-AC都度納期確認AC100/11016--
23,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684671P7TF-IS16-200/220V-AC都度納期確認AC200/22016--
23,500
22,980
25,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
46684705P7TF-IS16-DC100/110都度納期確認DC100/11016--
23,500
22,980
25,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
46684714P7TF-IS16-DC12都度納期確認DC1216--
23,500
22,980
25,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
46684775P7TF-OS08-DC12都度納期確認DC128--
17,200
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
46684784P7TF-OS16-1-12VDC都度納期確認DC1216--
23,500
22,980
25,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
46684793P7TF-OS16-12V-DC都度納期確認DC1216--
23,500
22,980
25,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
46684732P7TF-IS16-DC24-DC2416--
17,700
取扱い終了
返品不可
46684802P7TF-OS16-1-DC24-DC2416--
17,700
取扱い終了
返品不可
46684811P7TF-OS16-DC24-DC2416--
17,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46684732P7TF-IS16-DC2439090685P7TF-IS16 24V DC画像準備中I/Oターミナル P7TFomron(オムロン)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
46684802P7TF-OS16-1-DC2439090712P7TF-OS16-1 24VDC画像準備中I/Oターミナル P7TFomron(オムロン)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
46684811P7TF-OS16-DC2439090703P7TF-OS16 24V DCP7TF-OS16-DC24 I/Oターミナル P7TF omron(オムロン) 39090703I/Oターミナル P7TFomron(オムロン)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする