曜日別特売

CBNボールエンドミル

CBNボールエンドミル - 住友電工ハードメタルCBNボールエンドミル - 住友電工ハードメタル
材質BN350刃数2全長(mm)50内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全22種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41251612BNBP2R020-01240.30.370.41.2
30,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41251621BNBP2R020-01260.30.370.41.2
31,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41251637BNBP2R020-02040.30.370.42
32,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41251646BNBP2R020-03040.30.370.43
32,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251655BNBP2R020-04040.30.370.44
32,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251664BNBP2R030-01540.40.570.61.5
32,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41251673BNBP2R030-01560.40.570.61.5
32,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251682BNBP2R030-03040.40.570.63
32,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251691BNBP2R030-04040.40.570.64
32,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251707BNBP2R030-05040.40.570.65
32,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251716BNBP2R030-06040.40.570.66
33,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251725BNBP2R050-02540.60.9712.5
32,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41251734BNBP2R050-02560.60.9712.5
32,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251743BNBP2R050-03040.60.9713
32,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251752BNBP2R050-04040.60.9714
32,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251761BNBP2R050-06040.60.9716
32,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251777BNBP2R050-08040.60.9718
33,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251786BNBP2R075-04040.91.471.54
32,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41251795BNBP2R075-04060.91.471.54
32,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41251804BNBP2R100-05541.41.9725.5
32,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41251813BNBP2R100-05561.41.9725.5
32,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
41251822BNBP2R100-08041.41.9728
35,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする