曜日別特売

GSミルハード

GSミルハード - 住友電工ハードメタル
材質ACF07C内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41252522GSH4010SF450361
10,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
41252531GSH4015SF450461.5
10,800
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
41252547GSH4020SF450662
10,400
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
41252556GSH6030SF650863
8,560
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
41252565GSH6040SF6501164
9,000
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
41252574GSH6050SF6501365
9,640
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
41252583GSH6060SF6501366
10,500
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
41252592GSH6080SF6601988
13,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
41252601GSH6100SF670221010
17,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41252617GSH6120SF675261212
22,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
41252626GSH8160SF890321616
44,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
41252635GSH8200SF8100382020
65,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする