曜日別特売

GSミルラフィングエンドミル

GSミルラフィングエンドミル - 住友電工ハードメタル
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41253116GSRE4060SF5046613ACZ20W
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
41253125GSRE4070SF6047816ACZ20W
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
41253134GSRE4080SF6048819ACZ20W
16,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41253143GSRE4090SF70491019ACZ20W
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41253152GSRE4100SF704101022ACZ20W
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41253161GSRE4110SF754111222ACZ20W
21,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41253177GSRE4120SF754121226ACZ20W
21,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41253186GSRE4140SF904141626ACZ20W
28,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41253195GSRE4160SF904161632ACZ20W
36,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
41253204GSRE4180SF1004182032ACZ20W
52,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
41253213GSRE4200SF1004202038ACZ20W
54,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする