曜日別特売
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41256871CSRP R1919-L121本正方形90°クランプオン7511
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41256887CSDP R1919-L121本正方形90°クランプオン4511
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41256905CTGP R2525-N221本正三角形60°クランプオン9111
22,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
41256914CTFP R1919-L161本正三角形60°クランプオン9011
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41256896CTGP R2525-N161個-----
17,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする