曜日別特売

SEC-70型バイト

SEC-70型バイト - 住友電工ハードメタルSEC-70型バイト - 住友電工ハードメタル
クランプシステムレバーロック内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41256966PRDCN2525M10円形勝手なし457
10,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
41256975PRGCL3225P9円形917
18,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41256984PRGCR3225P9正方形90°917
18,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41256923PWLNL2020-33六角形80°950
8,690
取扱い終了
代替品有
41256932PWLNL2525-33六角形80°950
9,680
取扱い終了
代替品有
41256941PWLNR2020-33六角形80°950
8,690
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
41256957PWLNR2525-33六角形80°950
9,680
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41256923PWLNL2020-3318394583PWLNL2020K06画像準備中ホルダ PWLN住友電工ハードメタル1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41256932PWLNL2525-3318394565PWLNL2525M06画像準備中ホルダ PWLN住友電工ハードメタル1本
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41256941PWLNR2020-3318394592PWLNR2020K06画像準備中ホルダ PWLN住友電工ハードメタル1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41256957PWLNR2525-3318394574PWLNR2525M06画像準備中ホルダ PWLN住友電工ハードメタル1本
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする