住友電工ハードメタル
SEC-ミニバイト
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全32種類を絞り込む
勝手
右
左
適合チップ
ひし形35°
ひし形55°
ひし形80°
切込み角Kr(°)
選択してください
62.5
90
91
93
95
クランプシステム
スクリューオン
スクリューオン式
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41263415
SCACL1010-H06X
左
ひし形80°
90
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263424
SCACL1215-F09X
左
ひし形80°
90
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
41263433
SCACL1215-K09X
左
ひし形80°
90
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263442
SCACR1010-H06X
右
ひし形80°
90
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263451
SCACR1215-F09X
右
ひし形80°
90
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
41263467
SCACR1215-K09X
右
ひし形80°
90
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263476
SCLCL1010-H06X
左
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263485
SCLCL1215-F09X
左
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263494
SCLCL1215-K09X
左
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263503
SCLCR1010-H06X
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263512
SCLCR1215-F09X
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263521
SCLCR1215-K09X
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263537
SDACL1010-H07X
左
ひし形55°
91
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263546
SDACL1215-F11X
左
ひし形55°
91
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263555
SDACL1215-K11X
左
ひし形55°
91
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263564
SDACR1010-H07X
右
ひし形55°
91
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263573
SDACR1215-F11X
右
ひし形55°
91
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263582
SDACR1215-K11X
右
ひし形55°
91
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41263591
SDJCL1010-H07X
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263607
SDJCL1215-F11X
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263616
SDJCL1215-K11X
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263625
SDJCR1010-H07X
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
41263634
SDJCR1215-F11X
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263643
SDJCR1215-K11X
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41263652
SDPCL1010-H11X
左
ひし形55°
62.5
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263661
SDPCR1010-H11X
右
ひし形55°
62.5
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41263677
SCLCL2525-M09
左
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
41263686
SCLCR2525-M09
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
41263704
SDJCL2525-M11
左
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
41263713
SVLCL2525-M11
左
ひし形35°
95
スクリューオン式
7
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
41263722
SVLCR2525-M11
右
ひし形35°
95
スクリューオン式
7
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
41263695
SDJCR2525-M11
右
ひし形55°
93
スクリューオン
7
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください