曜日別特売

SEC-外径バイト

SEC-外径バイト - 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト - 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト - 住友電工ハードメタル
適合チップひし形35°クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
勝手
切込み角Kr(°)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41264361DVJNL2020K1693
15,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
41264377DVJNL2525M1693
18,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
41264386DVJNR2020K1693
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41264395DVJNR2525M1693
18,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
41264404DVQNL2020K16117.5
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41264413DVQNL2525M16117.5
18,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41264422DVQNR2020K16117.5
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41264431DVQNR2525M16117.5
18,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
41264447DVVNN2020K16勝手なし72.5
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41264456DVVNN2525M16勝手なし72.5
18,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする