SEC-バイト

SEC-バイト - 住友電工ハードメタルSEC-バイト - 住友電工ハードメタルSEC-バイト - 住友電工ハードメタルSEC-バイト - 住友電工ハードメタルSEC-バイト - 住友電工ハードメタルSEC-バイト - 住友電工ハードメタルSEC-バイト - 住友電工ハードメタルSEC-バイト - 住友電工ハードメタル
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全117種類を絞り込む
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41264991B08H-SCLCL0602-10スクリューオンひし形80°957
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
41265007B08H-SCLCR0602-10スクリューオンひし形80°957
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
41265016B08H-STUPL0802-10スクリューオン正三角形60°9311
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
41265025B08H-STUPR0802-10スクリューオン正三角形60°9311
26,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
41265034B10K-SCLCL0602-12スクリューオンひし形80°957
27,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41265043B10K-SCLCR0602-12スクリューオンひし形80°957
27,800
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
41265052B10K-STUPL1103-12スクリューオン正三角形60°9311
27,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41265061B10K-STUPR1103-12スクリューオン正三角形60°9311
27,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
41265077B10M-SDQCL0702-13スクリューオンひし形55°107.57
30,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41265086B10M-SDQCR0702-13スクリューオンひし形55°107.57
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41265095B10M-SDUCL0702-13スクリューオンひし形55°937
30,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41265104B10M-SDUCR0702-13スクリューオンひし形55°937
30,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41265113B12M-SCLCL0602-14スクリューオンひし形80°957
30,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
41265122B12M-SCLCL0602-16スクリューオンひし形80°957
30,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41265131B12M-SCLCR0602-14スクリューオンひし形80°957
30,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
41265147B12M-SCLCR0602-16スクリューオンひし形80°957
30,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41265156B12M-SCLPL0802-14スクリューオンひし形80°9511
30,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41265165B12M-SCLPR0802-14スクリューオンひし形80°9511
30,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
41265174B12M-SDQCL0702-16スクリューオンひし形55°107.57
32,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
41265183B12M-SDQCR0702-16スクリューオンひし形55°107.57
32,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
41265192B12M-SDUCL0702-16スクリューオンひし形55°937
32,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
41265201B12M-SDUCR0702-16スクリューオンひし形55°937
32,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
41265217B12M-STUPL1103-14スクリューオン正三角形60°9311
30,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
41265226B12M-STUPL1103-16スクリューオン正三角形60°9311
30,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41265235B12M-STUPR1103-14スクリューオン正三角形60°9311
30,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
41265244B12M-STUPR1103-16スクリューオン正三角形60°9311
30,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
41265253B12M-SVUBR1103-20スクリューオンひし形35°935
41,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
41265262B12M-SVZBR1103-20スクリューオンひし形35°935
41,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
41265271B16R-SCLCL09T3-20スクリューオンひし形80°957
33,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
41265287B16R-SCLCR09T3-20スクリューオンひし形80°957
33,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
41265296B16R-SCLPL0903-18スクリューオンひし形80°9511
33,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
41265305B16R-SCLPR0903-18スクリューオンひし形80°9511
33,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
41265314B16R-SDQCL0702-20スクリューオンひし形55°107.57
36,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
41265323B16R-SDQCR0702-20スクリューオンひし形55°107.57
36,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
41265332B16R-SDUCL0702-20スクリューオンひし形55°937
36,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
41265341B16R-SDUCR0702-20スクリューオンひし形55°937
36,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
41265357B16R-STUPL1103-18スクリューオン正三角形60°9311
33,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
41265366B16R-STUPL1103-20スクリューオン正三角形60°9311
33,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
41265375B16R-STUPR1103-18スクリューオン正三角形60°9311
33,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
41265384B16R-STUPR1103-20スクリューオン正三角形60°9311
33,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
41265393B16R-SVQBR1103-20スクリューオンひし形35°107.55
42,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
41265402B16R-SVUBR1103-25スクリューオンひし形35°935
45,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
41265411B16R-SVZBR1103-25スクリューオンひし形35°935
45,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
41265427B20R-SVQBR1103-25スクリューオンひし形35°107.55
49,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
41265436B20S-SCLCL09T3-25スクリューオンひし形80°957
42,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
41265445B20S-SCLCR09T3-25スクリューオンひし形80°957
42,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
41265454B20S-SCLPL0903-22スクリューオンひし形80°9511
42,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
41265463B20S-SCLPR0903-22スクリューオンひし形80°9511
42,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
41265472B20S-SDQCL11T3-25スクリューオンひし形55°107.57
41,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
41265481B20S-SDQCR11T3-25スクリューオンひし形55°107.57
41,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする