曜日別特売

ロータリーダンパー TD28

ロータリーダンパー TD28 - トックベアリング(TOK)
RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)110°耐久回数10万回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方向
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38111166TD28A1-5/13KCW(R)0.49~1.27
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
38111175TD28A1-10/20KCW(R)0.98~1.96
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
38111202TD28B1-5/13KCCW(L)0.49~1.27
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
38111211TD28B1-10/20KCCW(L)0.98~1.96
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする