マキタ
オートパックスクリュードライバ
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)
4
連結数
50本(1連)
回転数(min
-1
[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
333
付属品
(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)
1.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416347
6840
¥
45,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください