マキタ
電動ハンマ
圧倒的な破砕力!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
付属品
スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
全長(mm)
576
質量(kg)
10.2
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
打撃数(min
-1
[回/分])
950~1900
コード長さ(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s
2
)
8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃エネルギーJoule(ジュール)
シャンク形状
電源(V)
消費電力(W)
打撃数(min
-1
[回/分])
振動3軸合成値(m/s
2
)
質量(kg)
コード長さ(m)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415647
HM1213C
18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)
SDSマックスシャンク
単相100
1430
950~1900
8
10.2
5
15
¥
126,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください